テーブル下レジ袋ハンガー タワー ブラック

テーブル下レジ袋ハンガー タワー ブラック - 山崎実業テーブル下レジ袋ハンガー タワー ブラック - 山崎実業テーブル下レジ袋ハンガー タワー ブラック - 山崎実業テーブル下レジ袋ハンガー タワー ブラック - 山崎実業テーブル下レジ袋ハンガー タワー ブラック - 山崎実業テーブル下レジ袋ハンガー タワー ブラック - 山崎実業テーブル下レジ袋ハンガー タワー ブラック - 山崎実業テーブル下レジ袋ハンガー タワー ブラック - 山崎実業

キッチン棚やテーブルの下にネジでしっかり固定。レジ袋や市販の取っ手付きゴミ袋を引っ掛けて使用する簡易ゴミ袋ハンガー。
間口がスライド式で出し入れができて、蓋を開閉するスペースを気にせず設置できます。複数使いでゴミの分別にも。

仕様取り付け可能なテーブル・棚板 天板が木製・積層合板製で、厚さが約1.5cm以上あり、天板裏の約W13.5×D30.5cm以内に干渉する、幕板・柱・脚がないテーブル・棚板。材質本体:スチール(粉体塗装) 木ネジ×4:スチール(ユニクロメッキ)質量(g)約470シリーズタワー耐荷重(kg)約2適合サイズ20・30・45号のレジ袋(関東) 35・40・45号のレジ袋(関西) 30L・45Lの取っ手付きゴミ袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13.5×30.5~52.5×4.5内寸(cm)ハンガーフレーム開口時:約W12.5×D21、ハンガー部:約W9.5×D24×H3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545841383332ホワイト
オープン
1,800
1,980(税込)
6日以内出荷
返品不可
545841473333ブラック
オープン
1,800
1,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする