曜日別特売

石こうボード壁対応ウォール猫用爪とぎホルダー タワー ブラック

石こうボード壁対応ウォール猫用爪とぎホルダー タワー ブラック - 山崎実業石こうボード壁対応ウォール猫用爪とぎホルダー タワー ブラック - 山崎実業石こうボード壁対応ウォール猫用爪とぎホルダー タワー ブラック - 山崎実業石こうボード壁対応ウォール猫用爪とぎホルダー タワー ブラック - 山崎実業石こうボード壁対応ウォール猫用爪とぎホルダー タワー ブラック - 山崎実業石こうボード壁対応ウォール猫用爪とぎホルダー タワー ブラック - 山崎実業石こうボード壁対応ウォール猫用爪とぎホルダー タワー ブラック - 山崎実業石こうボード壁対応ウォール猫用爪とぎホルダー タワー ブラック - 山崎実業

愛猫のお好みの高さに設置可能な爪とぎホルダー。置き場所に困る猫用爪とぎを浮かせて収納!お掃除がしやすく衛生的。お部
屋のインテリアになじむシンプルなデザイン。猫用爪とぎを固定するピン付き。猫用爪とぎの取り替えも簡単。2個付けで部屋の角も
ガードできます。※本製品は1個入りです。石こうボードピンで簡単取り付け。

付属品石こうボードピンセット×6(取り付けピース×6、クギ×18、キャップ×6)、木ネジ×6、 緩衝材(大)×4・(小)×4材質スチール(粉体塗装)質量(g)約250備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁・紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ、木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁シリーズタワー耐荷重(kg)約2対応約W12×D4.5cm以内の猫用爪とぎ ※猫用爪とぎは付属しておりません。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)上部・下部パーツ: 約12.2×5×5.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545843484096ホワイト
オープン
1,800
1,980(税込)
9日以内出荷
返品不可
545843574097ブラック
オープン
1,800
1,980(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする