曜日別特売

フィットネスグッズ収納ハンガー タワー ブラック

フィットネスグッズ収納ハンガー タワー ブラック - 山崎実業フィットネスグッズ収納ハンガー タワー ブラック - 山崎実業フィットネスグッズ収納ハンガー タワー ブラック - 山崎実業フィットネスグッズ収納ハンガー タワー ブラック - 山崎実業フィットネスグッズ収納ハンガー タワー ブラック - 山崎実業

ドアやクローゼットの折れ戸にフィットネスグッズをまとめて収納!フック付き収納ハンガー。
収納ハンガーにアウトドアグッズやレジャーシート、フックにはリュック、小物なども収納可能。
フックに、フィットネス小物などを掛けられて便利。収納時にキズがつかないクッション付き。

付属品六角レンチ、クッション×8材質本体:スチール(粉体塗装)ブラック質量(g)約700備考取り付け可能なドア・折れ戸 ドアの幅:製品の幅(約25cm)以上、ドアの厚さ:約2.5~3.6cm以内、ドアと上部との隙間:約3mm以上 ※屋内の一般的な平面のドアや折れ戸を対象にしています。※ガラス戸へのご使用はお避けください。耐荷重(kg)約2.5(各収納フレーム:約1、各フック:約250g)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×19×62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545867981988
オープン
3,200
3,520(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする