山崎実業 山崎実業の オフィス家具 山崎実業の 収納家具 山崎実業の ハンガーラック ペットコートハンガーラック タワー ホワイト ペットコートハンガーラック タワー ホワイト 注文コード 54586527 注文コード 54586527 注文コード 54586527 注文コード 54586527 注文コード 54586527 付属品フック×2、緩衝材×4 材質本体:スチール(粉体塗装)、天板:天然木化粧繊維板(ラッカー塗装) 色ホワイト 質量(g)約2950 耐荷重(kg)約6(ハンガー部:約3、天板:約3) 対応小型犬~中型犬サイズの服 ※服の種類による 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×21×60 内寸(cm)ハンガー部:W48×H49 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 2119 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 54586527 2119 オープン ¥6,000 ¥6,000 ¥6,600 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ハンガーラック の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ハンガーラック キャンプラックHRCR キタジマ 税込¥10,338~ ¥9,398~ バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 税込¥6,598~ ¥5,998~ (1) ハンガーラック スマートラック HRNSTR キタジマ 税込¥8,798~ ¥7,998~ ハンガーラックHRNSTR キタジマ 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ ハンガーラックHRNSTR-K キタジマ 税込¥9,898~ ¥8,998~ ハンガーラック HRKT キタジマ 税込¥9,678~ ¥8,798~ HR 力量ラック キタジマ 税込¥10,558~ ¥9,598~ ハンガーラック HRNC キタジマ 税込¥9,018~ ¥8,198~ パイン材 ハンガーラック 棚付き YAMAZEN(山善) 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ ハンガーラック 棚付き YAMAZEN(山善) 税込¥6,048 ¥5,498 ポールハンガー コートハンガー 収納 B タマハシ 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ ポールハンガー コートハンガー 収納 D タマハシ 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ ポールハンガー コートハンガー 収納 C タマハシ 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ ポールハンガー コートハンガー 収納 A タマハシ 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ 向き自在コートハンガー 林製作所 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ ポールハンガー付き ウッド棚ラック 林製作所 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ ハンガーラック YAMAZEN(山善) 税込¥3,298 ¥2,998 カバン掛け 収納ラック YAMAZEN(山善) 税込¥4,068~ ¥3,698~ スリムハンガーラック アイリスオーヤマ 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 高耐荷重インテリアハンガー2段式 クローム ドウシシャ 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具収納家具ハンガーラック 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「収納家具」にはこんなカテゴリがあります クローゼット・押入れチェスト シェルフ 本棚・ラック 食器棚・ キッチン収納 テレビ台・ローボード リビングチェスト ドレッサー 収納ボックス カラーボックス カラーボックス用オプション ハンガーラック 新聞・雑誌収納 履物収納 シェアする マイページ 最近見た商品