山崎実業
フィットネスグッズ収納ハンガー タワー ホワイト
付属品
六角レンチ、クッション×8
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
約700
備考
取り付け可能なドア・折れ戸 ドアの幅:製品の幅(約25cm)以上、ドアの厚さ:約2.5~3.6cm以内、ドアと上部との隙間:約3mm以上 ※屋内の一般的な平面のドアや折れ戸を対象にしています。※ガラス戸へのご使用はお避けください。
耐荷重(kg)
約2.5(各収納フレーム:約1、各フック:約250g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約25×19×62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54586789
1987
オープン
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください