曜日別特売

扉に掛けるランチョンマット収納 タワー ブラック

扉に掛けるランチョンマット収納 タワー ブラック - 山崎実業扉に掛けるランチョンマット収納 タワー ブラック - 山崎実業扉に掛けるランチョンマット収納 タワー ブラック - 山崎実業扉に掛けるランチョンマット収納 タワー ブラック - 山崎実業扉に掛けるランチョンマット収納 タワー ブラック - 山崎実業扉に掛けるランチョンマット収納 タワー ブラック - 山崎実業扉に掛けるランチョンマット収納 タワー ブラック - 山崎実業扉に掛けるランチョンマット収納 タワー ブラック - 山崎実業

扉に掛けるだけ!サッと取り出せて便利なランチョンマット収納!ランチョンマットを省スペースに収納できます。よく使うゴミ袋を収納。
サッと取り出せて便利。よく使うトレーを収納。厚さ約2.4cmまでのトレーを収納できます。引き出しの中にも掛けられます。収納した
いものに合わせて幅を調節できます。扉の内側にも掛けられます。取り出しやすい形状。

付属品-材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約770(1つあたり)備考取り付け可能な扉 扉の幅:本製品の幅約16cm以上(扉のハンドル等を含まず) 扉の厚さ:約1.5~2.4cmまで 扉と上部との隙間:約3mm以上 ※本製品は屋内の一般的な平面の流し台や洗面所などの扉を対象にしています。 ※ガラス戸へのご使用はお避けください。耐荷重(kg)本体1つあたり:約3適合サイズ奥行約2.4cmまでのランチョンマット・トレー・ゴミ袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8×5.5×39(1つあたり)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545866764084ホワイト
オープン
3,200
3,520(税込)
9日以内出荷
返品不可
545866854085ブラック
オープン
3,200
3,520(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする