石こうボード壁対応神棚 タワー ホワイト

石こうボード壁対応神棚 タワー ホワイト - 山崎実業石こうボード壁対応神棚 タワー ホワイト - 山崎実業石こうボード壁対応神棚 タワー ホワイト - 山崎実業石こうボード壁対応神棚 タワー ホワイト - 山崎実業石こうボード壁対応神棚 タワー ホワイト - 山崎実業

石こうボードピンで簡単取り付け。お部屋の雰囲気に合いやすいスタイリッシュな神棚です。お手持ちの神具と合わせて使える
シンプルなデザインの神棚。神札が立つように仕切りがついています。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで壁に取り付けら
れます。※神具、神札、破魔矢は付属しておりません。

付属品石こうボードピンセット×3 木ネジ×3材質本体:スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)約1100備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ:柱・板壁(厚さ1mm以上)・プリント合板(裏側に 水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁・木枠(幅15×厚さ2mm以上)耐荷重(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×12×7寸法(幅W×奥行D)(cm)【内寸】約44.5×11.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545867803654
オープン
2,700
2,970(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする