石こうボード壁対応神棚 タワー 神具セット ホワイト

石こうボード壁対応神棚 タワー 神具セット ホワイト - 山崎実業石こうボード壁対応神棚 タワー 神具セット ホワイト - 山崎実業石こうボード壁対応神棚 タワー 神具セット ホワイト - 山崎実業石こうボード壁対応神棚 タワー 神具セット ホワイト - 山崎実業石こうボード壁対応神棚 タワー 神具セット ホワイト - 山崎実業

石こうボードピンで簡単取り付け。お部屋の雰囲気に合いやすいスタイリッシュな神棚と神具7点が一度に揃うセットです。祀
るために必要な基本のセットが一度に揃います。神札が立つように仕切りがついています。神具7点セット(榊立×2 瓶子×2
水玉×1 皿×2)が付属します。※神札、破魔矢は付属しておりません。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで壁に取り
付けられます。

付属品石こうボードピンセット×3 木ネジ×3材質神棚:スチール(粉体塗装) 神具7点セット:陶器ホワイト質量(g)約1100、商品総質量:約17(水玉:約85g(蓋含む)、皿:約5(1つあたり) )備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ:柱・板壁(厚さ1mm以上)・プリント合板(裏側に 水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁・木枠(幅15×厚さ2mm以上)耐荷重(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)神棚:約45×12×7寸法(幅W×奥行D)(cm)皿:約5×5×3(1つあたり)、水玉:約5×5×4.5(蓋含む)【内寸】神棚:約44.5×11.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545866243655
オープン
5,400
5,940(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする