石こうボード壁対応神棚 リン ブラウン

石こうボード壁対応神棚 リン ブラウン - 山崎実業石こうボード壁対応神棚 リン ブラウン - 山崎実業石こうボード壁対応神棚 リン ブラウン - 山崎実業石こうボード壁対応神棚 リン ブラウン - 山崎実業石こうボード壁対応神棚 リン ブラウン - 山崎実業

石こうボード用ピンで簡単取り付け。美しい木目がお部屋の雰囲気に合いやすい神棚です。お手持ちの神具と合わせて使える
神棚。見上げた時に美しい木目が目に入ります。神札が立つように仕切りがついています。壁の穴が目立ちにくい石こうボード
ピン壁に取り付けられます。

付属品石こうボードピンセット×3 木ネジ×3材質本体:スチール(粉体塗装) 棚板:天然木積層合板質量(g)約700備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁・木枠(幅1.5×厚さ2cm以上)耐荷重(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×12×5寸法(幅W×奥行D)(cm)【内寸】神具収納部:約45×8.3 神札収納部:約45×2.7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545869473656ブラウン
オープン
4,500
4,950(税込)
9日以内出荷
返品不可
545869563657ナチュラル
オープン
4,500
4,950(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする