デスク下ランドセル&リュックハンガー タワー ブラック

デスク下ランドセル&リュックハンガー タワー ブラック - 山崎実業デスク下ランドセル&リュックハンガー タワー ブラック - 山崎実業デスク下ランドセル&リュックハンガー タワー ブラック - 山崎実業デスク下ランドセル&リュックハンガー タワー ブラック - 山崎実業デスク下ランドセル&リュックハンガー タワー ブラック - 山崎実業デスク下ランドセル&リュックハンガー タワー ブラック - 山崎実業デスク下ランドセル&リュックハンガー タワー ブラック - 山崎実業デスク下ランドセル&リュックハンガー タワー ブラック - 山崎実業

デスクやキッチンカウンターの天板下や壁に木ネジでしっかりと取り付けできる便利なランドセル・リュック収納ハン
ガー。勉強する場所に合わせて、デスクやキッチンカウンター、壁などにランドセル収納を追加することができます。
リュックの収納にも便利です。壁に取り付けて、お好みの高さに収納することができます。勉強机やキッチンカウンター
の天板下に直接取り付け。木ネジでしっかりと固定できます。ランドセルを掛けたまま勉強道具を取り出せて便利。
キッチンカウンター天板の下に取り付ければ子供の宿題を見ながら家事ができて便利。

材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:ポリプロピレン、木ネジ×4:スチール(ユニクロメッキ)質量(g)約170備考取り付け可能な天板・壁面 天板:取り付け部分に約W26.2×D4.6cm以内に干渉する柱や脚が無く、厚さ約1.5cm以上の木製・積層合板製の天板裏のデスクやテーブル、キッチンカウンター 壁面:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁・木枠(幅9×厚さ2cm以上)直径(Φcm)バーの左右1つあたり:約2.6耐荷重(kg)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約26.2×4.6×7.6寸法(幅W×高さH)(cm)バーの左右1つあたり内寸:約12.1×5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545875772032ホワイト
オープン
1,500
1,650(税込)
9日以内出荷
返品不可
545875862033ブラック
オープン
1,500
1,650(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする