SMC
High Durability Series MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
ストローク(mm)
40
クッション
ラバー
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~1.0
チューブ内径(Φmm)
32
最低使用圧力(MPa)
0.15
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
すべり軸受
ポートねじの種類
Rc
オーダーメイド仕様
片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
オートスイッチ有無
なし(磁石内蔵)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54588216
MGPM32-40Z-XC4A
¥
37,070
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください