曜日別特売

伸縮ランドセルスタンド タワー ホワイト

伸縮ランドセルスタンド タワー ホワイト - 山崎実業伸縮ランドセルスタンド タワー ホワイト - 山崎実業伸縮ランドセルスタンド タワー ホワイト - 山崎実業伸縮ランドセルスタンド タワー ホワイト - 山崎実業伸縮ランドセルスタンド タワー ホワイト - 山崎実業

お子様の成長に合わせて高さが調節できるランドセルスタンド。10cmごとに4段階高さが
調節できます。リビングでお子様のランドセルや学用品を一括収納。お子様が使いやすい高さに
調節できます。園児用のバッグや制服などの収納に。洋服や通勤バッグの一時掛けにも便利。
スタンドにかけたまま開け閉めできます。

付属品六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:ポリプロピレン、台座用キャップ:シリコーンホワイト質量(g)約3300耐荷重(kg)ハンガー:約5、フック(短):約5、フック(長)1つあたり:約2 ※ハンガーとフック(短)を同時に使用した場合の耐荷重は、合わせて約5kgです。(例:ハンガーで約4kg分使用時は、フック短は約1kgまで使用可)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×26×60・70・80・90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545884604549
オープン
6,200
6,820(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする