山崎実業
伸縮ランドセルスタンド タワー ブラック
付属品
六角レンチ
材質
本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:ポリプロピレン、台座用キャップ:シリコーン
色
ブラック
質量(g)
約3300
耐荷重(kg)
ハンガー:約5、フック(短):約5、フック(長)1つあたり:約2 ※ハンガーとフック(短)を同時に使用した場合の耐荷重は、合わせて約5kgです。(例:ハンガーで約4kg分使用時は、フック短は約1kgまで使用可)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約26×26×60・70・80・90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54588469
4550
オープン
¥
6,200
¥6,820
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください