コストパフォーマンス、まとめ買いに最適な布テープです。
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。
天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。



消耗品なので、いつでも簡単に入手できるのが有難い。
貼りやすさも問題なく使用できます。
エコノミーと布テープ 茶色 軽梱包用タイプを両方利用して感じたことは、こちらエコノミーは表面粘着でない面素材が硬いようで、値段の高い方が使用感が優れています。開封後の硬化もあるようでテープ面が幅側で丸まるようです。短時間梱包はエコノミーで十分ですが、長期保存梱包には高いほうが良いように思います。カラー布テープと一緒に使うなら余計高い方がなじむ気がします。
いつもの定番商品安価で助かります。
ガムテープってサイドの接着面がいろいろな物に引っ付きますが、それはしかたがない事ですよね?
発送用の茶色のダンボールの梱包用に使用しています。
クラフトテープや透明のOPPテープの方が安価ですが布テープの方が使いやすく、見た目も良いので使用しています。
エコノミータイプなのでコスパも良いです。
荷造りに布テープを使っていますが、切れ味もよく、重宝しています。
価格・品質共に当社での使用に合っていると思いリピートでいつも使用しています。
重量物などの梱包用に使用します。
必要十分な品質。
コスパが良いので助かります。
また今後も継続して利用したいと思います。