モノタロウ

OPPテープ ゴム系粘着剤タイプ

OPPテープ ゴム系粘着剤タイプ - モノタロウOPPテープ ゴム系粘着剤タイプ - モノタロウOPPテープ ゴム系粘着剤タイプ - モノタロウOPPテープ ゴム系粘着剤タイプ - モノタロウOPPテープ ゴム系粘着剤タイプ - モノタロウOPPテープ ゴム系粘着剤タイプ - モノタロウOPPテープ ゴム系粘着剤タイプ - モノタロウOPPテープ ゴム系粘着剤タイプ - モノタロウ
(1件のレビュー)

ゴム系の粘着剤を使用しているので低温でも安定した粘着が可能な
中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。

用途中梱包向けテープ幅(mm)50基材OPPテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.065粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
注意
※テープカッターは付属しておりません。
※皮膚に直接貼らないでください。
※梱包用途以外の使用は避けてください。貼る面を損傷する場合がございます。
※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよくふきとってください。
※電気絶縁には使用しないでください。
※使用温度や湿度によっては、つきにくい場合があります。
※物性は測定値であり、規格値或いは保証値でありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
伸度(%)
粘着力(N/10mm)
引張強度(N/10mm)
粘着力(N/25mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60954384-1巻透明1323.5545.38.86
229
252(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60954400-1箱(50巻)透明1323.5545.38.86
10,980
12,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60954409-1巻黄土色1164.3543.510.86
229
252(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60954418-1箱(50巻)黄土色1164.3543.510.86
10,980
12,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-15
用途: やっぱり値段なりですね。

高いだけあってコレは良かったです。モノタロウブランドの最安のものは引っ張って段ボールに貼ると粘着剤がずれる。プチプチ等ならいいのだろうけど。やっぱり値段なりですね。使い分ければいいのでしょうけど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする