曜日別特売

スタンド式チェーンゲート「TWILL」(ツイル)

スタンド式チェーンゲート「TWILL」(ツイル) - 住まいスタイルスタンド式チェーンゲート「TWILL」(ツイル) - 住まいスタイルスタンド式チェーンゲート「TWILL」(ツイル) - 住まいスタイルスタンド式チェーンゲート「TWILL」(ツイル) - 住まいスタイルスタンド式チェーンゲート「TWILL」(ツイル) - 住まいスタイルスタンド式チェーンゲート「TWILL」(ツイル) - 住まいスタイルスタンド式チェーンゲート「TWILL」(ツイル) - 住まいスタイルスタンド式チェーンゲート「TWILL」(ツイル) - 住まいスタイル

「まるでカフェの入り口」
自宅の駐車場、よくある三角コーンでは見た目が受け入れられない…。それならこんな、どこに置いてもキマるヴィンテージライクなゲートはいかが?
移動や持ち運びもしやすく、駐車場、駐輪場、進入禁止、Uターン防止等、様々なシーンで活躍。
【おしゃれな見た目で進入を防ぐ】
1.駐車場
自宅ガレージ前や、閉店後のレストラン駐車場など、人や車の進入を防いでくれます。用途にあわせた看板でカスタムすれば、よりわかりやすい♪
2.駐輪場
置くだけで駐輪場が完成。自転車とチェーンでつなぐことで、防犯対策にもなります。
3.境界線
私有地と道路の境目に置いて、路上駐車やUターンをスマートに防いで。
4.看板
店舗のオープンとともにフェンスを寄せて。看板とゲートを兼ねた使い方。
チェーンは取り外し可能。本体1個だけで使えます。
【かんたん組立/スリム収納】
組み立ては簡単、開いてフックをかけるだけ。たたむと薄くなるので、隙間収納に。
【延長できます】
本体の両端にチェーンホルダーがついているので、複数購入すれば、長いチェーンスタンドが作れます。

用途駐車場、駐輪場、進入禁止、Uターン防止等、様々なシーンで活躍。自宅ガレージ前や、閉店後のレストラン駐車場など、人や車の進入防止に。店舗のオープンとともにフェンスを寄せて。看板とゲートを兼ねた使い方も。 チェーンスタンド カーポール コーナーポール 柵 門 扉 フェンス 侵入防止 飛び出し防止 立入禁止 車庫 駐車 置くだけ 駐輪場 庭 私有地 玄関 間仕切り 連結 スリム 折り畳み 収納 コンパクト仕様完成品材質スチール質量(kg)4.8高さ(mm)645寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1550×510×645仕上粉体塗装内容量1台
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、ご注意ください。
※簡易設置のため、強度については設置環境に依存いたします。十分に安全をご確認の上、設置してください。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※製品イメージ54591235TW003BLUブルーグレー
11,000
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※製品イメージ54591244TW003WHTアイボリーホワイト
11,000
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする