ナカバヤシ
【複数同時充電】2.4A 2ポートUSB 充電器
電源プラグをスイングできてすっきり収納!
トラッキング火災防止プラグ
外出先でも複数台同時に充電
質量(g)
33
ポート数
2
出力
DC5V/2.4A(2ポート合計)
本体寸法(mm)
28×56×28
対応機種
USB充電対応の電子機器
内容量
1個
注意
※2.4Aは2ポート合わせた最大値になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54591680
JYU-ACU09W
ホワイト
¥
2,690
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
54591689
JYU-ACU09BK
ブラック
¥
2,690
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください