曜日別特売

アドレックスグリース

アドレックスグリース - 協同油脂

アドレックスは、熱間および冷間圧延機のロールネック密封軸受用として開発したグリースです。一般極圧リチウムよりも優れた極圧性を有し、含水下でも極圧性の低下がほとんどありません。長時間激しいせん断を受けても軟化・漏洩しにくいため、一般大型密封軸受への使用にも適します。
1.極圧性
PV特性に優れ、一般極圧リチウムよりも優れた極圧性を有します。
2.せん断安定性
含水状態でもちょう度変化がわずかなため、機械的せん断による軟化漏洩を低減します。

用途
熱間および冷間圧延機のロールネック密封軸受
一般大型密封軸受
危険物の類別非危険物試験項目増ちょう剤:リチウム石けん、基油:鉱油、混和ちょう度:300、使用温度範囲:-20℃~130℃内容量1箱(400g×20本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54591664-
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする