曜日別特売

サージカルマスク ER

サージカルマスク ER - カワモトサージカルマスク ER - カワモトサージカルマスク ER - カワモトサージカルマスク ER - カワモト

耳ゴムタイプです。
三層構造フィルターでウイルス飛まつや微粒子をしっかりキャッチできます。
ノーズバー採用で鼻にピッタリフィットします。
ラテックスフリーです。

生産国日本内容量1個(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54591734027-180037-00本体:ポリプロピレン、サイドテープ:ポリエステル、ノーズバー:ポリエチレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン90×160サクラピンクスモール
オープン
629
692(税込)
当日出荷
54591750027-180036-00本体:ポリプロピレン、ノーズバー:ポリエチレン、耳ひも:ポリプロピレン90×180空色ブルーふつう
オープン
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする