カワモト
サージカルマスク ET
耳ひもタイプです。
三層構造フィルターでウイルス飛まつや微粒子をしっかりキャッチできます。
ノーズバー採用で鼻にピッタリフィットします。
ラテックスフリーです。
材質
本体:ポリプロピレン、ノーズバー:ポリエチレン、耳ひも:ポリプロピレン
寸法(mm)
90×180
色
空色ブルー
生産国
日本
内容量
1個(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54591725
027-180038-00
オープン
¥
710
¥
781
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください