サージカルマスク SK

サージカルマスク SK - カワモトサージカルマスク SK - カワモトサージカルマスク SK - カワモト

経済的な不織布マスクです。
3層構造フィルターで咳などの飛沫や花粉をしっかりキャッチします。
ノーズフィット加工で鼻にぴったりフィットします。
ラテックスフリーです。
99%カットフィルターを採用しています。

材質本体:ポリプロピレン、ノーズフィットピース:ポリエチレン、耳部(ウーリーゴム):ポリウレタン、ポリエステル寸法(mm)95×175フィルター99%カット内容量1個(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54591759027-180041-00ホワイト
オープン
390
429(税込)
当日出荷
54591768027-180042-00ブルー
オープン
390
429(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする