KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
ベニカVフレッシュスプレー
野菜・果樹・花・庭木など幅広く使える殺虫・殺菌スプレーです。
用途
害虫に素早く、長く効き、薬剤抵抗性害虫にも効きます。
仕様
農林水産省登録:第24118号
成分
還元澱粉糖化物~0.6%、クロチアニジン~0.008%、マンデストロビン~0.02%
注意
※病原菌の感染を防ぎ(予防)、感染後の症状拡大を止めます(治療)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54600816
-
1個(420mL)
オープン
¥
799
¥
649
アウトレット
¥
714
(税込)
当日出荷
残り1点です
54600825
-
1個(1000mL)
オープン
¥
1,288
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください