曜日別特売

砥粒入ナイロンベベルブラシ 電動工具用

砥粒入ナイロンベベルブラシ 電動工具用 - 高島産業砥粒入ナイロンベベルブラシ 電動工具用 - 高島産業砥粒入ナイロンベベルブラシ 電動工具用 - 高島産業

砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。
毛材の折損が微少で安全な作業が行えます。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。
金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。
カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。
毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。
安心・高品質の日本製。

用途
鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い
機械加工部品各種のバリ取り
パンチング後のエッヂ仕上げ
金属、非鉄金属製品の表面処理
木工、家具品のサンディング
塗装の前処理
プリント基板の表面処理
ギヤ、ピニオン等のバリ取り
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと
全25種類を絞り込む
線径(Φmm)
ねじ径(mm)
外径(Φmm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじピッチ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
線径(Φmm)
ねじ径(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54601060BM80-0651.5130001.25M1065
オープン
3,198
3,518(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19841326BMG-085K1.5130001.0M1085
オープン
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54601069BM80-0851.5130001.25M1085
オープン
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19841335BMG-085M1.5130000.75M1085
オープン
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54601078BM80-1001.5130001.25M10100
オープン
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19841344BMG-085A1.5130000.55M1085
オープン
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54601087BM80-1252100001.25M16125
オープン
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54601096BM80-175268001.25M16175
オープン
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54601105BMG-065K1.5130001.0M1065
オープン
3,198
3,518(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54601114BMG-100K1.5130001.0M10100
オープン
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54601130BMG-125K2100001.0M16125
オープン
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54601139BMG-175K268001.0M16175
オープン
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54601148BMG-065M1.5130000.75M1065
オープン
3,198
3,518(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54601157BMG-100M1.5130000.75M10100
オープン
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54601166BMG-125M2100000.75M16125
オープン
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54601175BMG-175M268000.75M16175
オープン
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54601184BMG-065A1.5130000.55M1065
オープン
3,198
3,518(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54601200BMG-100A1.5130000.55M10100
オープン
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54601209BMG-125A2100000.55M16125
オープン
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54601218BMG-175A268000.55M16175
オープン
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54601227BM500-0651.5130000.45M1065
オープン
3,198
3,518(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54601236BM500-0851.5130000.45M1085
オープン
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54601245BM500-1001.5130000.45M10100
オープン
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54601254BM500-1252100000.45M16125
オープン
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54601270BM500-175268000.45M16175
オープン
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする