砥粒入ナイロンベベルブラシ 空気工具用

砥粒入ナイロンベベルブラシ 空気工具用 - 高島産業砥粒入ナイロンベベルブラシ 空気工具用 - 高島産業砥粒入ナイロンベベルブラシ 空気工具用 - 高島産業

砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。
毛材の折損が微少で安全な作業が行えます。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。
金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。
カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。
毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。
安心・高品質の日本製。

用途
鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い
機械加工部品各種のバリ取り
パンチング後のエッヂ仕上げ
金属、非鉄金属製品の表面処理
木工、家具品のサンディング
塗装の前処理
プリント基板の表面処理
ギヤ、ピニオン等のバリ取り
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと
全25種類を絞り込む
穴径(Φmm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
毛材
25種類すべて表示中
注文コード
品番
穴径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
線径(Φmm)
外径(Φmm)
毛材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54601279BH80-065010130001.2565超荒目 TX-C(#80)
オープン
3,098
3,408(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54601288BH80-100616130001.25100超荒目 TX-C(#80)
オープン
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54601297BH80-125616100001.25125超荒目 TX-C(#80)
オープン
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54601306BH80-125222100001.25125超荒目 TX-C(#80)
オープン
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54601315BH80-17522268001.25175超荒目 TX-C(#80)
オープン
9,198
10,118(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54601324BHG-0650K10130001.065荒目 TX-C(#120)
オープン
3,098
3,408(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54601340BHG-1006K16130001.0100荒目 TX-C(#120)
オープン
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54601349BHG-1256K16100001.0125荒目 TX-C(#120)
オープン
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54601358BHG-1252K22100001.0125荒目 TX-C(#120)
オープン
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54601367BHG-1752K2268001.0175荒目 TX-C(#120)
オープン
9,198
10,118(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54601376BHG-0650M10130000.7565中目 TX-C(#240)
オープン
3,098
3,408(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54601385BHG-1006M16130000.75100中目 TX-C(#240)
オープン
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54601394BHG-1256M16100000.75125中目 TX-C(#240)
オープン
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54601410BHG-1252M22100000.75125中目 TX-C(#240)
オープン
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54601419BHG-1752M2268000.75175中目 TX-C(#240)
オープン
9,198
10,118(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54601428BHG-0650A10130000.5565細目 TX-C(#320)
オープン
3,098
3,408(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54601437BHG-1006A16130000.55100細目 TX-C(#320)
オープン
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54601446BHG-1256A16100000.55125細目 TX-C(#320)
オープン
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54601455BHG-1252A22100000.55125細目 TX-C(#320)
オープン
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54601464BHG-1752A2268000.55175細目 TX-C(#320)
オープン
9,198
10,118(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54601480BH500-065010130000.4565超細目 TX-C(#500)
オープン
3,098
3,408(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54601489BH500-100616130000.45100超細目 TX-C(#500)
オープン
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54601498BH500-125616100000.45125超細目 TX-C(#500)
オープン
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54601507BH500-125222100000.45125超細目 TX-C(#500)
オープン
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54601516BH500-17522268000.45175超細目 TX-C(#500)
オープン
9,198
10,118(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする