構成品はLRP-101UH:1ポートの10/100TX PoE PD + 1ポートUTPロングリーチPoEインジェクタと、LRP-101UE:1ポート10/100TX PoE PSE + 1ポートUTPロングリーチPoEエクステンダーです。
仕様(筐体)メタル、PoE入力:DC48~56V、PoE入力 RJ45:1、PoE出力:最大DC56V 600mA、PoE出力 RJ45:1、PoE給電タイプ:LRP-101UH: エンドスパン+ミッドスパン、ハードウェアバージョン:1取付方式ウォールマウント可能、DINレール取付け(オプションキット要)規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数LRP-101UHおよびLRP-101UE:PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:1ポート電源LRP-101UH:PoE または DC入力付き電源アダプター、LRP-101UE:PoEコネクタ形状RJ45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×70×26インターフェース10/100BASE-TX動作温度(℃)-0~50最大延長(m)500+100伝送速度(Mbps)100RoHS指令(10物質対応)対応データレート100Mbps内容量1台