ヨーグルトメーカー

ヨーグルトメーカー アイリスオーヤマ ヨーグルトメーカー アイリスオーヤマ ヨーグルトメーカー アイリスオーヤマ ヨーグルトメーカー アイリスオーヤマ ヨーグルトメーカー アイリスオーヤマ ヨーグルトメーカー アイリスオーヤマ ヨーグルトメーカー アイリスオーヤマ ヨーグルトメーカー アイリスオーヤマ

ヨーグルト・発酵食品が自宅で簡単に手作り、低温調理もできるヨーグルトメーカーです。
ヨーグルトは牛乳パック、豆乳パックのまま作れるので、簡単・衛生的です。
パック牛乳(1000mLまたは500mL)とヨーグルト菌(市販ヨーグルト/ヨーグルト菌)だけで、自家製ヨーグルトが作れます。(プレーン・カスピ海ヨーグルト・豆乳ヨーグルト・甘酒は自動メニューで作れます)。
菌・温度・時間の組み合わせでヨーグルトや様々な発酵食品が作れます。(発酵食品例:自家製甘酒(自動メニュー)・納豆・西京風味噌・クリームチーズ・天然酵母など)。
低温調理など多彩なレシピを搭載!セットしておくだけで様々な簡単料理が作れます。

仕様使用可能牛乳パック:1Lパックまで 付属品容器(900mL)、スプーン(すり切りで25mL)、水切りカップ、牛乳パック用クリップ、レシピブック 材質PP、ABS ホワイト 容量(mL)専用容器:900 質量(g)800 定格消費電力(W)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×158×276(ふた込み) 電源コード(m)約1.2 電源(AC V)100 50/60Hz 保証期間お買い上げ日より1年間 温度設定範囲(℃)25~65 時間設定1~48時間 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54803265 IYM-016-W
オープン
5,898
6,488 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする