カメラプレートブラケット&クリップ モデル2
・1/4ねじ対応の三脚やライトスタンドに直接固定できます。
・クリップにスマホを挟んで固定し、3台同時に写真や動画撮影ができます。
・クリップを回転させ、角度の微調整が可能です。
・クリップをスライドさせて、スマホ同士の距離を調整することができます。
・クリップには側面に1/4ねじ用の穴があり、さらに別のパーツ・アクセサリを取り付けることができます。
用途スマホでの同時撮影
材質アルミニウム合金・プラスチック
幅(mm)270
高さ(mm)45
質量(g)226
奥行(mm)72
ねじ1/4ねじ
ねじ穴1/4ねじ用
内容量1個
注意
※サイズは目安です。商品により若干の誤差がございます。予めご了承ください。
一脚/三脚 の新着商品
Ulanzi スーパークランプ ボールヘッドアーム 緩み防止 蟹バサミクランプ マジックアーム 360度回転 1/4インチネジ / デスク バイク プロジェクター ウェブカメラに対応
Ulanzi
税込¥2,088
¥1,898