カメラプレートブラケット モデル2
・三脚や自撮り棒などに取り付けてご利用いただけます。
・ストレートタイプのブラケットです。
・ストロボの多灯撮影や、一眼レフカメラとビデオカメラを並べての撮影、カメラ用のアクセサリーバーに使用したり、カメラとスマホの同時撮影も可能です(スマホ・タブレットクリップ等を別途ご用意ください)。
・滑り止めゴムパッドがブラケットの両側に付いております。
用途カメラ・タブレットクリップ等の取り付け
材質アルミニウム合金・プラスチック
幅(mm)270
高さ(mm)5
質量(g)91
奥行(mm)30
ねじ1/4ねじ
ねじ穴1/4ねじ用
内容量1個
注意
※サイズは目安です。商品により若干の誤差がございます。予めご了承ください。
一脚/三脚 の新着商品
Ulanzi スーパークランプ ボールヘッドアーム 緩み防止 蟹バサミクランプ マジックアーム 360度回転 1/4インチネジ / デスク バイク プロジェクター ウェブカメラに対応
Ulanzi
税込¥2,088
¥1,898