パール金属
シンプル・ウェア ふっ素加工オイルポット 受皿付
ふっ素加工でお手入れ簡単。
材質
本体・ふた・受皿:鉄(ふっ素樹脂加工)、こし網・ワク部:ステンレス鋼、アミ部:18-8ステンレス鋼、取っ手・つまみ:フェノール樹脂
質量(g)
385
容量(L)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×155×165(蓋なし:135)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54803299
HW-7014
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください