ピペットスタンド 回転タイプ
ピペットを掛けられる回転式のスタンドです。
用途
ピペット用のスタンド
材質
ABS、PC
寸法(mm)
Φ180×330
質量(g)
942
掛数(本)
6
内容量
1台
注意
※用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61501520
-
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください