曜日別特売

セラミックグリス Ceramique 2

セラミックグリス Ceramique 2 - Arctic Silverセラミックグリス Ceramique 2 - Arctic Silverセラミックグリス Ceramique 2 - Arctic Silver

高密度でナノサイズの微粒子が接触面を多くし、熱伝導率を高めます。
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。
酸化アルミと酸化亜鉛、立方晶窒化ホウ素の超微粒子が主成分です。
高密度でナノサイズの微粒子が接触面を多くし、熱伝導率を高めます。
超微粒子と新混合技術により、従来品 (AS-04) に比べて熱性能と安定性が向上しました。
分離や移動、にじんだりしません。
非導電性でショートの心配がありません。
標準的なグリスに比べて、全負荷時に2~10℃もCPU温度を下げます。(製造元調べ)
小型注射器は扱いやすく、ピストン棒を最後まで押し込むと、グリスを使い切ったのがわかるように設計されています。
イソプロピルアルコールなどで簡単に拭き取れます。

付属品グリス塗布用へら内容量(g)2.7(0.08mmの厚さで、約10cm角分ほど塗れます。)熱伝導率(W/mk)5.1許容温度(℃)瞬間最大:185、通常:-150~130RoHS指令(10物質対応)対応粒子サイズ平均360nm内容量1個
注意
※AS-04Aの後継品です。グリス塗布用へらが付属になりました。簡易説明書が付属しなくなりました。取扱説明書PDFは廃止しました。他に違いはありません。
※最高の性能を発揮するには最低25時間ほどかかります。クロックアップなどの最大発熱を行う前に慣らし運転をしてください。
※本製品は接着剤ではありません。
※本製品は自作パソコン用です。他の用途で使用しないでください。
※子供やペットの手に届かない場所に保管してください。
※高温多湿を避け、冷暗所に保管してください。
※使用後はキャップを元に戻してください。
※長期保管の際は、わずかな分離を防ぐためキャップ側を下にしてください。ただし再度混ぜれば品質に影響はありません。
※冷蔵庫などの冷暗所に保管すると分離を低減できます。
※キャップが固く外しにくい場合は、ラジオペンチなどの工具でキャップを引き抜いてください。キャップに布をあてると傷がつきません。
※使用期限は特に設けられていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54810685AS-04B
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする