曜日別特売

レバー用ラッチ本体

レバー用ラッチ本体 - GIKEN(川口技研)レバー用ラッチ本体 - GIKEN(川口技研)レバー用ラッチ本体 - GIKEN(川口技研)
用途対応品:ホーム空錠、ハイス空錠、ハイス両玉WC錠、ハイスナイトラッチ錠、ホームレバー空錠、ホームレバー内締錠(2型)、ホームレバー表示錠(2型)、Jレバー空錠、Jレバー内締錠(2型)、Jレバー表示錠(2型)。材質亜鉛合金寸法(mm)(角芯)7バックセット(mm)50内容量1個
注意
※回転角度の違いによりレバー用はノブに使用できますが、ノブ用はレバーには使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54810588-
1,310
989
1,088(税込)
8日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする