GIKEN(川口技研)
戸襖用ラッチ本体
用途
対応品:ホーム戸襖錠、ハイス戸襖錠、宮殿1号戸襖錠、ホームレバー戸襖錠、Jレバー戸襖錠。
材質
亜鉛合金
寸法(mm)
(角芯)5
バックセット(mm)
65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54810615
-
¥
1,570
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください