曜日別特売

GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-3D型

GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-3D型 - 住友電工ハードメタル
(1件のレビュー)

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。
耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。
大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。
切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。

用途側面加工:仕上げ◎、溝仕上げ加工:仕上げ◎材質ACF20刃数2刃先形状シャープコーナーねじれ角(°)30内容量1本
注意
※安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
※ドライ加工の場合はエアブローを使用してください。
※ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
※溝加工には推奨いたしません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
全長L(mm)
刃長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18439882GSX20050S-3D40.5401.5
2,810
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
18439898GSX20100S-3D41403
2,450
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
18439907GSX20150S-3D41.5404.5
2,450
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
18439916GSX20200S-3D42406
2,450
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
18439925GSX20250S-3D42.5407.5
2,450
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
18439934GSX20300S-3D63509
3,090
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
18439943GSX20400S-3D645012
3,540
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
18439952GSX20500S-3D655015
3,820
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
18439968GSX20600S-3D665018
4,080
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
18439977GSX20800S-3D887024
6,710
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
18439986GSX21000S-3D10109030
8,150
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
18439995GSX21200S-3D12129036
11,600
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
18440004GSX21600S-3D161611048
34,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18439986
2023-07-17
用途: ステンレスの精密な加工
有限会社 原金型製作所

何故かホルダー部と刃の部位が微妙な角度で曲っています。GSXを違う太さのエンドミルを3本買いましたが同じようにまっすぐエンドミルができていません。勝手な推測ですが自社で作っていないのでは無いでしょうか…0.025チャキング部から離れた場所が削れ過ぎます。しかしステンレス加工には適していて刃先があまり傷みません。コーティングor焼付の時にエンドミルが曲ってしまうのかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする