曜日別特売

GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-3D型

GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-3D型 - 住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-3D型 - 住友電工ハードメタル

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。
耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。
大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。
切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。

用途側面加工:仕上げ◎、溝仕上げ加工:仕上げ◎材質ACF20刃数4刃先形状シャープコーナーねじれ角(°)30内容量1本
注意
※安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
※ドライ加工の場合はエアブローを使用してください。
※ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
※加工初期にはびびりが発生しやすくなりますが、2m程度加工するとびびりが解消される場合もあります。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
全長L(mm)
刃長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18440065GSX40100S-3D41403
4,990
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
18440074GSX40200S-3D42406
3,750
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
18440083GSX40300S-3D63509
3,890
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
18440092GSX40400S-3D645012
4,210
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
18440108GSX40500S-3D655015
4,610
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
18440117GSX40600S-3D665018
4,990
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
18440126GSX40700S-3D877021
11,700
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
18440135GSX40800S-3D887024
7,770
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
18440144GSX41000S-3D10109030
10,300
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
18440153GSX41200S-3D12129036
13,000
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
18440162GSX41600S-3D161611048
43,900
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする