曜日別特売

GSX MILL 4枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX40000C-2D型

GSX MILL 4枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX40000C-2D型 - 住友電工ハードメタル

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。
耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。
大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。
耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。

用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗◎・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○刃数4材質ACF20内容量1本
注意
※安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
※ドライ加工の場合はエアブローを使用してください。
※ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
※ギャッシュランド付での加工では、加工残りが生じます。シャープコーナーが必要な場合は、Sタイプをご使用ください。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
首下長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41271623GSX40100C-2D1244034
4,990
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
41271641GSX40150C-2D1.5344044
4,990
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
41271666GSX40200C-2D2444054
3,750
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
41271684GSX40250C-2D2.5544064
3,750
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
41271702GSX40300C-2D366457.54
3,890
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
41271727GSX40350C-2D3.576458.54
7,770
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
41271745GSX40400C-2D486459.54
4,210
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
41271763GSX40450C-2D4.5965010.54
8,260
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
41271781GSX40500C-2D510650124
4,610
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
41271806GSX40550C-2D5.511650134
9,190
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
41271824GSX40600C-2D612650-4
4,990
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
41271842GSX40700C-2D714860164
11,700
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
41271867GSX40800C-2D816860-4
7,770
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
41271885GSX40900C-2D9181070204
13,200
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
41271903GSX41000C-2D10201070-4
10,300
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
41271921GSX41200C-2D12241275-4
13,000
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
41271946GSX41600C-2D16321690-4
43,900
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
41271964GSX42000C-2D204020100-4
64,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
18440056GSX42500C-2D255025120-4
107,000
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする