曜日別特売

GSX MILL 4枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX40000C-4D型

GSX MILL 4枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX40000C-4D型 - 住友電工ハードメタル

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。
耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。
大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。
耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。

用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○材質ACF20刃数4内容量1本
注意
※安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
※ドライ加工の場合はエアブローを使用してください。
※ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
※溝加工には推奨致しません。
※ギャッシュランド付での加工では、加工残りが生じます。シャープコーナーが必要な場合は、Sタイプをご使用ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41270747GSX40100C-4D404415
7,620
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
41270774GSX40150C-4D40641.57
7,620
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
41270801GSX40200C-4D408429
5,460
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
41270835GSX40250C-4D501042.511
5,460
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
41270862GSX40300C-4D50126313.5
5,560
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
41270905GSX40400C-4D50166417.5
5,940
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
41270941GSX40500C-4D60206522
6,370
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
41270984GSX40600C-4D602466-
7,110
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
41271027GSX40800C-4D803288-
12,100
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
返品不可
41271063GSX41000C-4D90401010-
15,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
41271097GSX41200C-4D100481212-
18,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする