タイプC延長ケーブル PD 60W USB3.2 【Windows 11 10 macOS MacBook iPhone Android 対応】

タイプC延長ケーブル PD 60W USB3.2 【Windows 11 10 macOS MacBook iPhone Android 対応】 - エレコムタイプC延長ケーブル PD 60W USB3.2 【Windows 11 10 macOS MacBook iPhone Android 対応】 - エレコムタイプC延長ケーブル PD 60W USB3.2 【Windows 11 10 macOS MacBook iPhone Android 対応】 - エレコムタイプC延長ケーブル PD 60W USB3.2 【Windows 11 10 macOS MacBook iPhone Android 対応】 - エレコムタイプC延長ケーブル PD 60W USB3.2 【Windows 11 10 macOS MacBook iPhone Android 対応】 - エレコムタイプC延長ケーブル PD 60W USB3.2 【Windows 11 10 macOS MacBook iPhone Android 対応】 - エレコムタイプC延長ケーブル PD 60W USB3.2 【Windows 11 10 macOS MacBook iPhone Android 対応】 - エレコムタイプC延長ケーブル PD 60W USB3.2 【Windows 11 10 macOS MacBook iPhone Android 対応】 - エレコム

ノートパソコンの充電ケーブルやUSBハブ、ドッキングステーションなどの長さが足りないときに便利な、USB Type-C(TM)延長ケーブル(USB 5Gbps)です。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電が可能です。
USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。

用途
USB Type-C(TM)ケーブルの延長ケーブル(USB 5Gbps)です。
ケーブル一体型のAC充電器のケーブル長を延長して使用できるほか、USBハブやドッキングステーション、キーボードなどケーブル部が短い機器にも使えるため、パソコンから離れた位置での接続も可能になります。
普段は短めのケーブルを使用し、必要な場面のみ延長ケーブルを接続するなど、シーンに応じて適切な使い方を選べます。
外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワー駆動デバイスは、電力不足により正常に動作しない場合があります。
連結できるケーブルは本製品を含めて最大2m、合計2本までです。
最大転送速度5Gbpsに対応しますが、USB 5Gbpsは規格上、延長が認められていません。
USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電に対応。USB Type-Cポートを搭載したノートパソコン、iPhone・Androidなどのスマートフォン、タブレットなどの充電が可能です。
USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。
USB 5Gbpsに準拠し、最大5Gbpsのデータ転送が可能です。
5Gbps以上の転送速度に対応する機器及びケーブルに本製品を接続した場合、最大転送速度は5Gbpsになります。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合最大20V/3A【ケーブル】ブラック対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Venture 13/macOS Monterey 12コネクタ形状【プラグ】USB Type-C(TM)、【ポート】USB Type-C(TM)適合機器USB Type-C(TM)コネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなど対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピンシールド2重シールドケーブル径(Φmm)約4.8転送速度(Gbps)最大5※理論値パッケージ袋+ステッカーUSB規格USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))規格準拠内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54811078MPA-ECECC05BK約0.5 ※コネクター含まず
1,630
1,298
1,428(税込)
当日出荷
54811087MPA-ECECC10BK約1 ※コネクター含まず
1,990
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介 MPA-ECECCxxBKシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする