曜日別特売

スマホホルダー

スマホホルダー - 星光産業

スマホを置くと重さでアームが動き、自動でホールドするスマホホルダーです。
スマホを持ち上げるだけでホールドが自動解除され、簡単に取出せます。
使用していない時はアームが格納され,、コンパクトサイズになり、見た目がすっきりします。
アームは前後(スマホの厚さ)方向にスライドするので、ケースレスから大型ケースまで幅広く収納できます。
ダッシュボードにしっかり取付けられるゲル吸盤タイプです。
背面のボールジョイントでホルダーの傾きを調整できます。

取付方式ゲル吸盤タイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×112×165収納幅(mm)59~88収納厚(mm)7~13収納可能質量(kg)0.25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54811270EC-245
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする