曜日別特売

スマホホルダー

スマホホルダー - 星光産業

スマートフォンを上から差し込むだけで簡単に収納できるホルダーです。
吸盤スタンドアームは大きくスイングし、前に伸びるのでローダウンに最適です。
車内に馴染みやすい薄型デザインです。
アームは左右・前後にスライドし、ステイは上下にスライドするので、ケースレスから大型ケースまで幅広いサイズを収納できます。
ゲル付き吸盤でダッシュボードにしっかり取付けできます。
背面のボールジョイントでホルダーの傾きを調整できます。

取付方式ゲル吸盤タイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×71×160収納幅(mm)60~96収納厚(mm)22以下収納可能質量(kg)0.25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54811254EC-246
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする