テラモト
座敷ホーキ 手編み
こんなお得な商品も!
座敷ほうき 手編み11玉糸仕上げ 長柄
モノタロウ
¥
2,998
税込
¥
3,298
(1)
座敷ほうき 手編み7玉糸仕上げ 短柄
モノタロウ
¥
2,098
税込
¥
2,308
(8)
上質な天然木を使用し、穂先にボリュームを持たせた座敷ホーキです。
用途
清掃用品
材質
毛:天然草、柄:竹
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54812374
CL-988-161-0
320×870
380
短柄
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
54812390
CL-988-162-0
280×1420
540
長柄
¥
4,850
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください