荷物台付おむつ回収ごみ箱

荷物台付おむつ回収ごみ箱 - テラモト荷物台付おむつ回収ごみ箱 - テラモト荷物台付おむつ回収ごみ箱 - テラモト荷物台付おむつ回収ごみ箱 - テラモト荷物台付おむつ回収ごみ箱 - テラモト

バリアフリートイレへの設置に最適なおむつ回収専用のゴミ箱です。優れた機能が利用者に快適さと安心感を提供します。

用途ゴミ箱、トイレ、衛生関連用品材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、中容器:ポリプロピレン形状質量(kg)13.3オフホワイト容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:273×330×754、中容器:225×245×430商品タイプ本体内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54812530DS-239-200-7
95,000
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする