曜日別特売

エスカモップ

エスカモップ - テラモトエスカモップ - テラモトエスカモップ - テラモト

エスカレーターの動きと連動した清掃が可能で、作業の負担軽減と効率化アップに貢献します。様々なエスカレーターの規格サイズに対応。可動式のサブプレートを使い、インナーデッキ部も清掃できます。

用途エスカレーター専用、モップ本体、エスカレーターの壁面清掃に材質本体:アルミ、アッパーフレーム、アッパープレート:ステンレス、ハンドル:スチールパイプにユニクロメッキ、EPDM+NBR発泡、アッパーハンドル:スチールパイプにユニクロメッキ、塩化ビニールクッション:PPニードルパンチ全長(mm)660~869質量(kg)1.2繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54812277CL-315-900-0
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする