テラモト
ブラウンホーキⅡ 長柄
コシが強くしっかり掃けるホーキです。
用途
玄関・道路用ホウキ
材質
毛:パームシダ、カバー:PP、柄:天然竹にPVC被膜
寸法(mm)
215×1270
質量(g)
325
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54812295
CL-389-040-0
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550