サカエ
サカエオリジナルコンテナ8・12・22TMX用フタ
中身が一目で確認できる半透明タイプです。フタが本体外寸から飛び出さない設計です。
材質
PP
適合コンテナ
8TMX/12TMX/22TMX
外寸法・幅(mm)
423
外寸法・高さ(mm)
26
外寸法・奥行(mm)
290
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54815165
8・12・22ヨウフタ
423×290×26
半透明
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください