常磐精工
ポスターグリップスタンド看板 屋外用 木目
仕様
片面
適合
対応ウエイトアーム:SKW-A
材質
表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用:アルミ複合板(白)
色
木目、(フレーム)ブラック
タイプ
片面
材質(フレーム)
アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)
使用場所
屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
パネル
ポスターグリップ(フロントオープン式)(木目)
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
パネルサイズ(mm)
ポスター寸法(mm)
面板有効寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54813126
PGSK-B1KM-G
6.7
ポスター:B1
W778×H1080×D21、パネルフレーム幅:32
728×1030
W715×H1017
¥
45,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54813169
PGSK-B2KM-G
4.5
ポスター:B2
W565×H778×D21、パネルフレーム幅:32
515×728
W502×H715
¥
32,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
ポスターグリップスタンド看板 ポスター交換方法 PGSK
参考になった
参考になった