曜日別特売

ポスターグリップスタンド看板 屋内用 木目

ポスターグリップスタンド看板 屋内用 木目 - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋内用 木目 - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋内用 木目 - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋内用 木目 - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋内用 木目 - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋内用 木目 - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋内用 木目 - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋内用 木目 - 常磐精工
仕様片面適合対応ウエイトアーム:SKW-A材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋内用:ハードボード木目、(フレーム)ブラックタイプ片面材質(フレーム)アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)使用場所屋内専用パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(木目)内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※屋内専用
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
パネルサイズ(mm)
ポスター寸法(mm)
面板有効寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54813038PGSK-A1KM5.2ポスター:A1W644×H891×D21、パネルフレーム幅:32594×841W581×H828
33,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54813074PGSK-A2KM3.7ポスター:A2W470×H644×D21、パネルフレーム幅:32420×594W407×H581
27,200
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

ポスターグリップスタンド看板 ポスター交換方法 PGSK
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする