曜日別特売

スパイラルLEDランタン スタンド付き

スパイラルLEDランタン スタンド付き - YAMAZEN(山善)スパイラルLEDランタン スタンド付き - YAMAZEN(山善)スパイラルLEDランタン スタンド付き - YAMAZEN(山善)スパイラルLEDランタン スタンド付き - YAMAZEN(山善)スパイラルLEDランタン スタンド付き - YAMAZEN(山善)スパイラルLEDランタン スタンド付き - YAMAZEN(山善)スパイラルLEDランタン スタンド付き - YAMAZEN(山善)スパイラルLEDランタン スタンド付き - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

螺旋LEDで360度周囲を照らす。USB充電式スパイラルLEDランタン。自立スタンド付き。IPX6防水仕様。

用途LEDライト、スパイラルライトとして。Campers Collection/キャンパーズコレクション/キャンプ/アウトドア/USB充電/防災グッズ材質ABS樹脂、ポリカーボネート質量(g)92使用時間1-10時間充電入力電源(V)5/500mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(全体)12.5×12.5×16.5、(ランプ部)3.5×3.5×9バッテリー容量(mAh)800明るさ(Lm)10-80最大電力(W)約3内容量1個
取扱説明書:(0.86MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54815077SPR-800
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54815077
2026-01-09
用途: キャンプ
自動車・二輪車・自転車関連業

夜の暗さを楽しむのにちょうど良い明るさです。真っ暗だと不便だけど、手元を照らしてくれる最低限の灯りとなってくれます。ランタンの炎のようなゆらぎのモードもあり、良い雰囲気です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライト/ランタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする