曜日別特売

ローオイル電気フライヤー

ローオイル電気フライヤー - YAMAZEN(山善)ローオイル電気フライヤー - YAMAZEN(山善)ローオイル電気フライヤー - YAMAZEN(山善)ローオイル電気フライヤー - YAMAZEN(山善)ローオイル電気フライヤー - YAMAZEN(山善)ローオイル電気フライヤー - YAMAZEN(山善)ローオイル電気フライヤー - YAMAZEN(山善)ローオイル電気フライヤー - YAMAZEN(山善)

油槽に傾斜をつけて油量約40%削減。少ない油で調理できるローオイルフライヤー。マグネットコード採用。
油ハネを気にせず調理の様子が見える窓付きフタ採用。ニオイを軽減するフィルター搭載(3枚付属)。
付属の油切り網で揚げ物の油を切ったり揚げかすを取り除くことが可能。

用途卓上フライヤー、電気フライヤー、揚物鍋として。飲食店/居酒屋/立ち飲み屋/自宅/フライ/揚物/あげもの/串かつ/えびフライ/串揚げ/天ぷら/から揚げ/フライドポテト/ドーナツ/野菜天ぷら/コロッケ/一口カツ/ポテトチップ/かき揚げ/から揚げ/エビフライ/魚介類フライ/かぼちゃ/アスパラ/なす/しいたけ/ししとう/ねぎ/カツ/エビ/ローオイル/経済的質量(kg)2.2容量(mL)定格:865消費電力(W)1000電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.5温度調節範囲(℃)約160~200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.6×16.8×18.5油量(mL)(上限)865、(下限)500内容量1台
取扱説明書:(0.61MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54815068YAG-L100(S)
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

電気フライヤー YAG-L100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする