オーブンレンジ フラット 18L ヘルツフリー

オーブンレンジ フラット 18L ヘルツフリー - YAMAZEN(山善)オーブンレンジ フラット 18L ヘルツフリー - YAMAZEN(山善)オーブンレンジ フラット 18L ヘルツフリー - YAMAZEN(山善)オーブンレンジ フラット 18L ヘルツフリー - YAMAZEN(山善)オーブンレンジ フラット 18L ヘルツフリー - YAMAZEN(山善)オーブンレンジ フラット 18L ヘルツフリー - YAMAZEN(山善)オーブンレンジ フラット 18L ヘルツフリー - YAMAZEN(山善)オーブンレンジ フラット 18L ヘルツフリー - YAMAZEN(山善)

オートメニュー18種搭載。ボタン操作で簡単調理。18Lフラットオーブンレンジ。
ターンテーブルだと回らない大きな四角のお弁当でもフラットテーブルなら心配なくお使いいただけます。
ヘルツフリー対応ですので、50Hz/60Hzを気にする必要がございません。
角皿付属でクッキーなどのお菓子作りやパンやグラタンなど調理の幅が広がります。

用途オーブンレンジ、電子レンジ、オーブン、レンジ、グリル、トースターとして。あたため、解凍、トースト、牛乳、お弁当、調理、ゆで野菜、ケーキ、クッキー作りなどに。一人暮らし/新生活/東日本/西日本/シンプル/スタイリッシュ/オフィス/事務所/休憩室/会社付属品角皿質量(kg)15.3周波数(Hz)50/60電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)(電子レンジ)900/1250、(オーブン)1380、(グリル)820機能オートオフ、消音、仕上がり調整温度調節範囲(℃)(オーブン)35・40(発酵)、100~250発振周波数2450MHz保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.5×37.6×30.2、庫内有効:28.3×32.2×19.2高周波出力(W)650(60Hzのみ)/500/200相当内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54815034YRJ-F183TV(B)ブラック
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
54815025YRJ-F183TV(W)ホワイト
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする